xEnergy - BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/600 Mont.sett 3 poler BxH=600x300 - 120705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 299 mm
Bredde - 520 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 5 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185351
Elnummer
2460981
Leverandørens varenummer
120705
Typebeskrivelse
2460981
Høyde:
299 mm
Bredde:
520 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
5 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Dybde:
63 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
60 mm
Skinnehøyde:
30 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Samleskinneanlegg:
Midt I midten
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


