xEnergy - BPZ-BR/SASY/MSW/H-5/1000 Mont.sett 5 poler BxH=1000x450 - 120717

KopierKopier
xEnergy - BPZ-BR/SASY/MSW/H-5/1000 Mont.sett 5 poler BxH=1000x450

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 448 mm

  • Bredde - 920 mm

  • Antall poler - 5

  • Skinnetykkelse - 5 mm

  • Maks merkestrøm - 400 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sasy

EAN/GTIN

4015081185474

Elnummer

2460993

Leverandørens varenummer

120717

Typebeskrivelse

2460993

Høyde:

448 mm

Bredde:

920 mm

Antall poler:

5

Skinnetykkelse:

5 mm

Maks merkestrøm:

400 A

Dybde:

63 mm

Med avdekning:

Ja

Skinneavstand:

60 mm

Skinnehøyde:

30 mm

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Samleskinneanlegg:

Midt I midten

Monteringssett IEC strømskinne støtte SASY for MSW 5 poler BxH=1000x450mm