xEnergy - BPZ-BR/WB3S/1 Forbindelsesflens - 111337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Dybde - 110,5 mm
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081108985
Elnummer
2459789
Leverandørens varenummer
111337
Typebeskrivelse
2459789
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Dybde:
110,5 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Høyde:
2,5 mm
RAL-nummer:
0
Forbindelsesflens
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


