xEnergy - BPZ-BZM1/2-400-MV-W - 144227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 400 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081407378
Elnummer
2455257
Leverandørens varenummer
144227
Typebeskrivelse
2455257
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
400 mm
Stansing:
Ja
BZM1 / 2 monteringssett
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


