xEnergy - BPZ-BZM1/2-600-MV - 144223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 600 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081407330
Elnummer
2455253
Leverandørens varenummer
144223
Typebeskrivelse
2455253
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
600 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett for BZM1 / 2, bakplate og avdekking H300 B600 Grå
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


