xEnergy - BPZ-BZM1/2-600-MV-W - 144228
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 600 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081407385
Elnummer
2455258
Leverandørens varenummer
144228
Typebeskrivelse
2455258
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
600 mm
Stansing:
Ja
BZM1 / 2 monteringssett
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


