xEnergy - BPZ-BZM1/2-800-MV - 144224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 800 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081407347
Elnummer
2455254
Leverandørens varenummer
144224
Typebeskrivelse
2455254
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
800 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett for BZM1 / 2, bakplate og avdekking H300 B800 Grå


