xEnergy - BPZ-CDB23/CP Festemateriale til kabelkanal - 116916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 49 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081166541
Elnummer
2460552
Leverandørens varenummer
116916
Typebeskrivelse
2460552
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
49 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
24 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


