xEnergy - BPZ-CDB23 Festemateriale til kabelkanal - 105216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 119 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081050130
Elnummer
2459300
Leverandørens varenummer
105216
Typebeskrivelse
2459300
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
119 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
23 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


