Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-CPS-7035 Reparasjonslakk RAL7035 - 286771

KopierKopier
xEnergy - BPZ-CPS-7035 Reparasjonslakk RAL7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • RAL-nummer - 7035

  • Sprayboks - nei

  • Innhold - 30 ml

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082867713

Elnummer

2466409

Leverandørens varenummer

286771

Typebeskrivelse

BPZ-CPS-7035

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Sprayboks:

nei

Innhold:

30 ml

Reparasjonslakk i farge RAL7035 med børste tilpasset bla. CS Vegg monterte apparatskap i stål IP66, Med montasjeplate.

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien