xEnergy - BPZ-DINR24-600-T Din skinne 600mm Just. - 286753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082867539
Elnummer
2473296
Leverandørens varenummer
286753
Typebeskrivelse
BPZ-DINR24-600-T
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
200 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
500 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


