xEnergy - BPZ-DINR24S-600-B DIN-skinne - 174384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 546 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081708468
Elnummer
2455745
Leverandørens varenummer
174384
Typebeskrivelse
BPZ-DINR24S-600-B
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
546 mm
Høyde:
64 mm
Dybde:
116,7 mm
Maks belastning:
6 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


