Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-DINR35-800-T Din skinne 800mm Just. - 286755

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DINR35-800-T Din skinne 800mm Just.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bæreskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 725 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082867553

Elnummer

2473298

Leverandørens varenummer

286755

Typebeskrivelse

BPZ-DINR35-800-T

Modell / utførelse:

Bæreskinne

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

725 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

50 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

DIN skinne med regulerbare monteringstårn