xEnergy - BPZ-DINR35S-800-B DIN-skinne - 174385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 746 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081708475
Elnummer
2455746
Leverandørens varenummer
174385
Typebeskrivelse
BPZ-DINR35S-800-B
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
746 mm
Høyde:
64 mm
Dybde:
116,7 mm
Maks belastning:
6 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


