Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-DINR46-1000-T Din skinne 1000mm Just. - 293590

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DINR46-1000-T Din skinne 1000mm Just.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bæreskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 925 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082935900

Elnummer

2473317

Leverandørens varenummer

293590

Typebeskrivelse

BPZ-DINR46-1000-T

Modell / utførelse:

Bæreskinne

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

925 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

50 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

DIN skinne med regulerbare monteringstårn