xEnergy - BPZ-DINR57-1200 DIN samleskinne - 293598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1088 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935986
Elnummer
2456328
Leverandørens varenummer
293598
Typebeskrivelse
BPZ-DINR57-1200
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1088 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


