Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-DINR57-1200-T S.skinne kitt B=1200 mm DIN - 293592

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DINR57-1200-T S.skinne kitt B=1200 mm DIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bæreskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 1088 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082935924

Elnummer

2456326

Leverandørens varenummer

293592

Typebeskrivelse

BPZ-DINR57-1200-T

Modell / utførelse:

Bæreskinne

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

1088 mm

Høyde:

35 mm

Dybde:

15 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Din skinne med justerbare monteringstårn

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien