xEnergy - BPZ-DINR57S-1200-B DIN skinne 1200 Fast dybde - 193983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1146 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238043220
Elnummer
2414005
Leverandørens varenummer
193983
Typebeskrivelse
BPZ-DINR57S-1200-B
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1146 mm
Høyde:
64 mm
Dybde:
116,7 mm
Maks belastning:
6 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


