xEnergy - BPZ-DRS-MT/400-1-W DIN skinne box HxB=400x215mm-W - 188238

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DRS-MT/400-1-W DIN skinne box HxB=400x215mm-W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 235 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081861095

Elnummer

2414001

Leverandørens varenummer

188238

Typebeskrivelse

BPZ-DRS-MT/400-1-W

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

235 mm

Høyde:

420 mm

Dybde:

160 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Ferdigbygget box med DIN skinner, for montering ved siden av Nett måler Hvit utgave.