xEnergy - BPZ-DRS-MT-MSW-1200/425-2-A DIN skinne sett målerskap - 120780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 424 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081186105
Elnummer
2461056
Leverandørens varenummer
120780
Typebeskrivelse
2461056
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
424 mm
Høyde:
424 mm
Dybde:
131,25 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


