xEnergy - BPZ-DS-400/17-P-W DørHxB=1760x400mm hvit - 102449

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DS-400/17-P-W DørHxB=1760x400mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 392 mm

  • Høyde - 1696,5 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081023370

Elnummer

2459255

Leverandørens varenummer

102449

Typebeskrivelse

BPZ-DS-400/17-P-W

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

392 mm

Høyde:

1696,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

35 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Metall dør, for HxB=1760x400mm, hvit