xEnergy - BPZ-DS-600/17 DørHxB=1760x600mm - 102421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 592 mm
Høyde - 1696,5 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081023097
Elnummer
2459227
Leverandørens varenummer
102421
Typebeskrivelse
BPZ-DS-600/17
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
592 mm
Høyde:
1696,5 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
35 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


