xEnergy - BPZ-DS-600/17-W DørHxB=1760x600mm hvit - 102445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 592 mm
Høyde - 1696,5 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081023332
Elnummer
2459251
Leverandørens varenummer
102445
Typebeskrivelse
BPZ-DS-600/17-W
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
592 mm
Høyde:
1696,5 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
35 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


