xEnergy - BPZ-DS-600/20-L Dør HxB=2060x600mm Venstre - 106377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 651 mm
Høyde - 1996,5 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081061471
Elnummer
2459331
Leverandørens varenummer
106377
Typebeskrivelse
2459331
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
651 mm
Høyde:
1996,5 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
36 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


