xEnergy - BPZ-DS-800/20-P DørHxB=2060x800mm - 102430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 792 mm
Høyde - 1996,5 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081023189
Elnummer
2459236
Leverandørens varenummer
102430
Typebeskrivelse
BPZ-DS-800/20-P
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
792 mm
Høyde:
1996,5 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
35 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


