xEnergy - BPZ-DT-400/17-P Glassdør HxB=1760x400 - 102437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 392 mm
Høyde - 1696,5 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081023257
Elnummer
2459243
Leverandørens varenummer
102437
Typebeskrivelse
BPZ-DT-400/17-P
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
392 mm
Høyde:
1696,5 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
35 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


