xEnergy - BPZ-DT-800/17 Glassdør HxB=1760x800mm - 102435

KopierKopier
xEnergy - BPZ-DT-800/17 Glassdør HxB=1760x800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Bredde - 792 mm

  • Høyde - 1696,5 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081023233

Elnummer

2459241

Leverandørens varenummer

102435

Typebeskrivelse

BPZ-DT-800/17

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

Ja

Bredde:

792 mm

Høyde:

1696,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

35 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Glassdør HxB=1760x800mm