xEnergy - BPZ-FP-1000/050-BL Frontplate Tett B1000 H50 - 293526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 49 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082935269
Elnummer
2473311
Leverandørens varenummer
293526
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1000/050-BL
Bredde:
920 mm
Høyde:
49 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


