xEnergy - BPZ-FP-1000/050-BL-W Fr.plate HxB=50x1000 H - 293527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 49 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935276
Elnummer
2456268
Leverandørens varenummer
293527
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1000/050-BL-W
Bredde:
920 mm
Høyde:
49 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


