xEnergy - BPZ-FP-1000/100-BL Frontplate Tett B1000 H100 - 293528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082935283
Elnummer
2473312
Leverandørens varenummer
293528
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1000/100-BL
Bredde:
920 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


