xEnergy - BPZ-FP-1000/125-45 Fr.plate HxB=125x1000 45mm - 120789

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-1000/125-45 Fr.plate HxB=125x1000 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 920 mm

  • Høyde - 124 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081186198

Elnummer

2461065

Leverandørens varenummer

120789

Typebeskrivelse

2461065

Bredde:

920 mm

Høyde:

124 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

125 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer