xEnergy - BPZ-FP-1000/150-BL Frontplate Tett B1000 H150 - 293530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082935306
Elnummer
2473313
Leverandørens varenummer
293530
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1000/150-BL
Bredde:
920 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


