xEnergy - BPZ-FP-1000/150-BL-W Fr.plate HxB=150x1000 H - 293531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935313
Elnummer
2456270
Leverandørens varenummer
293531
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1000/150-BL-W
Bredde:
920 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


