Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-FP-1000/175-45 Fr.plate HxB=175x1000 45mm - 120790

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-1000/175-45 Fr.plate HxB=175x1000 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 920 mm

  • Høyde - 174 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081186204

Elnummer

2461066

Leverandørens varenummer

120790

Typebeskrivelse

2461066

Bredde:

920 mm

Høyde:

174 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

175 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien