Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-FP-1000/200-45-W Fr.plate HxB=200x1000 45mm H - 293537

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-1000/200-45-W Fr.plate HxB=200x1000 45mm H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 920 mm

  • Høyde - 199 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082935375

Elnummer

2456273

Leverandørens varenummer

293537

Typebeskrivelse

BPZ-FP-1000/200-45-W

Bredde:

920 mm

Høyde:

199 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

200 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate for HxB=200x1000mm, med 45mm cutout, hvit

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien