xEnergy - BPZ-FP-1000/200-BL-W Fr.plate HxB=200x1000 H - 293535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 199 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935351
Elnummer
2456272
Leverandørens varenummer
293535
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1000/200-BL-W
Bredde:
920 mm
Høyde:
199 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


