xEnergy - BPZ-FP-1000/250-BL-W Fr.plate HxB=250x1000 H - 108405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081080397
Elnummer
2459459
Leverandørens varenummer
108405
Typebeskrivelse
2459459
Bredde:
920 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


