xEnergy - BPZ-FP-1000/400-BL-W Fr.plate HxB=400x1000 H - 119258

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-1000/400-BL-W Fr.plate HxB=400x1000 H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 920 mm

  • Høyde - 399 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081173952

Elnummer

2460784

Leverandørens varenummer

119258

Typebeskrivelse

2460784

Bredde:

920 mm

Høyde:

399 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

400 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate HxB=400x1000mm, blind, hvit