xEnergy - BPZ-FP-1000/500-BL-W Fr.plate HxB=500x1000 H - 119259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 499 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081173969
Elnummer
2460785
Leverandørens varenummer
119259
Typebeskrivelse
2460785
Bredde:
920 mm
Høyde:
499 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=500x1000mm, blind, hvit


