xEnergy - BPZ-FP-1200/050-BL Fr.plate HxB=50x1200 - 293538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 49 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935382
Elnummer
2456274
Leverandørens varenummer
293538
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/050-BL
Bredde:
1120 mm
Høyde:
49 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


