xEnergy - BPZ-FP-1200/050-BL-W Fr.plate HxB=50x1200 H - 293539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 49 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082935399
Elnummer
2456275
Leverandørens varenummer
293539
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/050-BL-W
Bredde:
1120 mm
Høyde:
49 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=50x1200mm, blind, hvit


