xEnergy - BPZ-FP-1200/100-BL-W Fr.plate HxB=100x1200 H - 293541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082935412
Elnummer
2456277
Leverandørens varenummer
293541
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/100-BL-W
Bredde:
1120 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


