xEnergy - BPZ-FP-1200/150-45 Fr.plate HxB=150x1200 45mm - 293544

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-1200/150-45 Fr.plate HxB=150x1200 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1120 mm

  • Høyde - 149 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015082935443

Elnummer

2456280

Leverandørens varenummer

293544

Typebeskrivelse

BPZ-FP-1200/150-45

Bredde:

1120 mm

Høyde:

149 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer