xEnergy - BPZ-FP-1200/150-45-W Fr.plate HxB=150x1200 45mm H - 293545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082935450
Elnummer
2456281
Leverandørens varenummer
293545
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/150-45-W
Bredde:
1120 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate for HxB=150x1200mm, med 45mm cutout, hvit


