xEnergy - BPZ-FP-1200/175-45 Fr.plate HxB=175x1200 45mm - 120792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 174 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081186228
Elnummer
2461068
Leverandørens varenummer
120792
Typebeskrivelse
2461068
Bredde:
1120 mm
Høyde:
174 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
175 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer


