xEnergy - BPZ-FP-1200/200-45 Fr.plate HxB=200x1200 45mm - 293548

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-1200/200-45 Fr.plate HxB=200x1200 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1120 mm

  • Høyde - 199 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015082935481

Elnummer

2456284

Leverandørens varenummer

293548

Typebeskrivelse

BPZ-FP-1200/200-45

Bredde:

1120 mm

Høyde:

199 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

200 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer