xEnergy - BPZ-FP-1200/300-BL-W Fr.plate, HxB=300x1200, hvit - 108408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 299 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081080427
Elnummer
2459462
Leverandørens varenummer
108408
Typebeskrivelse
2459462
Bredde:
1120 mm
Høyde:
299 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate, for HxB=300x1200mm, hvit


