xEnergy - BPZ-FP-400/050-BL Fr.Pl. Tett B425/H50 - 286675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 49 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082866754
Elnummer
2473276
Leverandørens varenummer
286675
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/050-BL
Bredde:
320 mm
Høyde:
49 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


