xEnergy - BPZ-FP-400/050-BL-W Fr.plate HxB=50x400 H - 292397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 49 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082923976
Elnummer
2456096
Leverandørens varenummer
292397
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/050-BL-W
Bredde:
320 mm
Høyde:
49 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=50x400mm, blind, hvit


