xEnergy - BPZ-FP-400/100-BL-W Fr.plate HxB=100x400 H - 292398
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082923983
Elnummer
2456097
Leverandørens varenummer
292398
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/100-BL-W
Bredde:
320 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


